Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 562 mm Diamètre intérieur du piston, 22 mm course du piston, 704 mm Diamètre extérieur, HMVC 112E

  • ERIKS:14588409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8 360,10 €/ Unitéhors TVA

10 115,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
704 mm
Course de piston
22 mm
Diamètre intérieur de piston
562 mm
Diamètre extérieur de piston
678 mm