7 766,10 €/ Unitéhors TVA
9 396,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HMVC |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | G 1/4 mm |
Dimension de filetage | 0.25 in |
Diamètre extérieur | 670 mm |
Course de piston | 21 mm |
Diamètre intérieur de piston | 532 mm |
Diamètre extérieur de piston | 645 mm |