Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 482 mm Diamètre intérieur du piston, 19 mm course du piston, 612 mm Diamètre extérieur, HMVC 96E

  • ERIKS:14588406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 542,10 €/ Unitéhors TVA

7 915,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
612 mm
Course de piston
19 mm
Diamètre intérieur de piston
482 mm
Diamètre extérieur de piston
587 mm