Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 442 mm Diamètre intérieur du piston, 17 mm course du piston, 566 mm Diamètre extérieur, HMVC 88E

  • ERIKS:14588404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 939,10 €/ Unitéhors TVA

7 186,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
566 mm
Course de piston
17 mm
Diamètre intérieur de piston
442 mm
Diamètre extérieur de piston
543 mm