Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 362 mm Diamètre intérieur du piston, 15 mm course du piston, 472 mm Diamètre extérieur, HMVC 72E

  • ERIKS:14588400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 517,10 €/ Unitéhors TVA

5 465,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
472 mm
Course de piston
15 mm
Diamètre intérieur de piston
362 mm
Diamètre extérieur de piston
455 mm