Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 342 mm Diamètre intérieur du piston, 14 mm course du piston, 450 mm Diamètre extérieur, HMVC 68E

  • ERIKS:14588399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 274,10 €/ Unitéhors TVA

5 171,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
450 mm
Course de piston
14 mm
Diamètre intérieur de piston
342 mm
Diamètre extérieur de piston
430 mm