Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 130,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 198 mm Diamètre extérieur, HMVC 26E

  • ERIKS:14588384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 421,10 €/ Unitéhors TVA

1 719,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
198 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
130.5 mm
Diamètre extérieur de piston
190 mm