Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 90,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 156 mm Diamètre extérieur, HMV 18E

  • ERIKS:14588281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 214,96 €/ Unitéhors TVA

1 470,10 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
156 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
90.5 mm
Diamètre extérieur de piston
147 mm