Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 80,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 146 mm Diamètre extérieur, HMV 16E

  • ERIKS:14588279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 160,96 €/ Unitéhors TVA

1 404,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
146 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
80.5 mm
Diamètre extérieur de piston
137 mm