1 097,96 €/ Unitéhors TVA
1 328,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | G 1/4 mm |
Dimension de filetage | 0.25 in |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Course de piston | 5 mm |
Diamètre intérieur de piston | 70.5 mm |
Diamètre extérieur de piston | 127 mm |