Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 65,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 130 mm Diamètre extérieur, HMV 13X1.5E

  • ERIKS:14588276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 390,88 €/ Unitéhors TVA

2 892,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
130 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
65.5 mm
Diamètre extérieur de piston
121 mm