1 088,96 €/ Unitéhors TVA
1 317,64 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | G 1/4 mm |
Dimension de filetage | 0.25 in |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Course de piston | 5 mm |
Diamètre intérieur de piston | 65.5 mm |
Diamètre extérieur de piston | 121 mm |