Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 60,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 125 mm Diamètre extérieur, HMV 12X1.5E

  • ERIKS:14588274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 368,56 €/ Unitéhors TVA

2 865,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
125 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
60.5 mm
Diamètre extérieur de piston
115 mm