Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 532 mm Diamètre intérieur du piston, 21 mm course du piston, 670 mm Diamètre extérieur, HMV 106E

  • ERIKS:14588339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 460,10 €/ Unitéhors TVA

9 026,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
670 mm
Course de piston
21 mm
Diamètre intérieur de piston
532 mm
Diamètre extérieur de piston
645 mm