Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 387 mm Diamètre intérieur du piston, 16 mm course du piston, 504 mm Diamètre extérieur, HMV 77E

  • ERIKS:14588325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 868,10 €/ Unitéhors TVA

5 890,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
504 mm
Course de piston
16 mm
Diamètre intérieur de piston
387 mm
Diamètre extérieur de piston
483 mm