Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 242 mm Diamètre intérieur du piston, 10 mm course du piston, 330 mm Diamètre extérieur, HMV 48E

  • ERIKS:14588308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 834,10 €/ Unitéhors TVA

3 429,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
330 mm
Course de piston
10 mm
Diamètre intérieur de piston
242 mm
Diamètre extérieur de piston
316 mm