Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 217 mm Diamètre intérieur du piston, 9 mm course du piston, 300 mm Diamètre extérieur, HMV 43E

  • ERIKS:14588303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 582,10 €/ Unitéhors TVA

3 124,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
300 mm
Course de piston
9 mm
Diamètre intérieur de piston
217 mm
Diamètre extérieur de piston
287 mm