Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 191 mm Diamètre intérieur du piston, 7 mm course du piston, 270 mm Diamètre extérieur, HMV 38E

  • ERIKS:14588299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 096,10 €/ Unitéhors TVA

2 536,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
270 mm
Course de piston
7 mm
Diamètre intérieur de piston
191 mm
Diamètre extérieur de piston
259 mm