Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 140,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 208 mm Diamètre extérieur, HMV 28E

  • ERIKS:14588291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 430,10 €/ Unitéhors TVA

1 730,42 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
208 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
140.5 mm
Diamètre extérieur de piston
200 mm