1 376,10 €/ Unitéhors TVA
1 665,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | G 1/4 mm |
Dimension de filetage | 0.25 in |
Diamètre extérieur | 198 mm |
Course de piston | 5 mm |
Diamètre intérieur de piston | 130.5 mm |
Diamètre extérieur de piston | 190 mm |