Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP mm, 1002 mm Diamètre intérieur du piston, 34 mm course du piston, 1180 mm Diamètre extérieur, HMV 200E

  • ERIKS:14588358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19 628,10 €/ Unitéhors TVA

23 750,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
1180 mm
Course de piston
34 mm
Diamètre intérieur de piston
1002 mm
Diamètre extérieur de piston
1150 mm