Eriks

Écrous hydrauliques, série HMV, G1/4 BSP, 55,5 mm Diamètre intérieur du piston, 5 mm course du piston, 120 mm Diamètre extérieur, filetage nominal M55x2 mm, HMV 11E

  • ERIKS:14588271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 043,96 €/ Unitéhors TVA

1 263,19 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMV
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
120 mm
Course de piston
5 mm
Diamètre intérieur de piston
55.5 mm
Diamètre extérieur de piston
109 mm