Eriks

Ecrou hexagonal ISO4032 Acier 8 Galvanisé à chaud M10

  • ERIKS:11786863
  • Fabricant:4043952467015
Image 1
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 934
Série
DIN 934
Dimension de filetage (métrique)
10
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
8 (acier)
Forme de filetage
Métrique
Pas de filetage
1.5
Hauteur
8.4 mm
Ouverture de clé
16 mm
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Norme DIN
934
Norme ISO
4032