Eriks

Ecrou auto-freine KM 7

  • ERIKS:11552079
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage à filetage métrique est conçu pour fixer des roulements à rouleaux sur des arbres dans des applications industrielles. Il présente une conception à quatre encoches pour l’engagement de la clé et nécessite une rondelle de blocage pour un serrage sécurisé. Le composant est réutilisable avec une nouvelle rondelle de blocage, offrant des performances de montage fiables et stables. Conçu pour une installation et un démontage simples, il répond aux exigences de positionnement et de maintien précis des roulements.

Caractéristiques
  • La conception de filetage métrique garantit un ajustement précis sur les arbres standard pour un positionnement exact des roulements.
  • Quatre fentes régulièrement espacées permettent un serrage sécurisé avec des clés standard, empêchant tout glissement
  • La conception réutilisable réduit la fréquence de remplacement et diminue les coûts de maintenance pour les utilisateurs
  • Nécessite une rondelle de sécurité pour éviter un desserrage involontaire et garantir une fiabilité opérationnelle constante
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements pour un montage d’arbre sécurisé
  • Idéal pour les opérations de maintenance nécessitant des démontages et réutilisations fréquents
  • Compatible avec les équipements industriels utilisant des arbres filetés métriques
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

286 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 35x1.5
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
8 mm
d1
35 mm