Eriks

Ecrou auto-freine KM 0

  • ERIKS:11551868
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage est conçu pour le positionnement axial sécurisé des roulements sur les arbres. Il possède un filetage métrique et est destiné à être utilisé avec une rondelle de blocage afin d’éviter tout desserrage. Le produit comporte quatre encoches régulièrement espacées pour l’utilisation d’une clé à ergot et permet une installation et un retrait faciles dans des environnements industriels exigeants. Sa construction robuste assure une réutilisation fiable lorsqu’il est associé à une nouvelle rondelle de blocage.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique assure un ajustement précis sur des diamètres d’arbre compatibles pour une fixation sécurisée
  • Quatre encoches pour clé permettent une installation et un retrait faciles dans des espaces restreints
  • Conception réutilisable avec une nouvelle rondelle de blocage réduisant les coûts de remplacement et les temps d'arrêt
  • La compatibilité des rondelles de sécurité empêche un desserrage involontaire pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des écrous de blocage KM et KML pour le positionnement des roulements
  • Idéal pour les arbres nécessitant un positionnement axial des roulements
  • Compatible avec les clés pour les tâches de maintenance
Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

159 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 10x0.75
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
4 mm
d1
10 mm