Eriks

Draadstuk 11864-1 GS A ISO 33,7x2®

  • ERIKS:12949730
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Diamètre intérieur nominal du tuyau
33.7mm
Forme
Bout fileté
Type
GS-A-ISO
Diamètre du pilier
33.7 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Norme
DIN 11864-1