187,50 €/ Unitéhors TVA
226,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DHRAC-50 |
Modèle | Kit de coupleur |
Raccordement au process | Filetage femelle/Mâle |
Dimension du raccordement process | 2" BSPT(R) |
Orifice | 50 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 2.1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Mesure | DN50 |
D1 | 2" |
D2 | 2.1/2" |
L | 70 mm |
Poids | 0.8 kg |