Eriks

Douilles lisses, série TUF..DU, Acier matériel, diamètre d'arbre 8 mm, largeur 8 mm

  • ERIKS:12440458
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,79 €

-

25+

0,65 €

18.07%

50+

0,57 €

27.71%

100+

0,52 €

33.73%

250+

0,50 €

36.14%

500+

0,48 €

39.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Plain bushes
Constructeur ID
TUF 08.08 DU
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien