Eriks

Douille de réduction DIN69871 forme A ISO40/CM4

  • ERIKS:23419783
  • Fabricant:4317784369466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction à cœur après cémentation env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254. Trempée à 58 ± 2 HRC.
Angle de cône : tolérance AT3.
Rugosité de surface du cône : RA < 0,001 mm.
Equilibrée : G 6.3 12000 tr/mn.
Applications : destinée à recevoir les outils à cône morse et à languette.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150