181,48 €/ Unitéhors TVA
219,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 775 |
Modèle | Double robinet pour air comprimé |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Raccordement à griffes |
Distance entre-griffe | 42 mm |
Classe de pression | PN10 |
Joint | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximale à 20 °C | 10 bar |