Eriks

Double raccord de tuyau SHH 75 inox

  • ERIKS:11194804
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Jonction double
Type de raccord à sertir
Raccord pour flexible
Extrémité de raccordement
Cannelé, avec collier de sécurité
Dimensions de l'extrémité de raccordement
75 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi