292,68 €/ Unitéhors TVA
354,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHH |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Jonction double |
Type de raccord à sertir | Raccord pour flexible |
Extrémité de raccordement | Cannelé, avec collier de sécurité |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50 mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |