Eriks

Disque à chaine ASA80A-3 Z=30

  • ERIKS:14432410
  • Fabricant:8054652068439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,18 €/ Unitéhors TVA

316,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-3
Nombre des dents
30
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
182.25 mm
Diamètre extérieur
190.6 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1