356,88 €/ Unitéhors TVA
431,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA80A-2 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA80A-2 |
Nombre des dents | 45 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 364.12 mm |
Diamètre extérieur | 377.9 mm |
Largeur de denture simple | 14.6 mm |
Largeur de denture double | 43.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |