Eriks

Disque à chaine ASA80A-2 Z=25

  • ERIKS:14432344
  • Fabricant:8054652067579
Image 1
Ajouter à la liste

113,26 €/ Unitéhors TVA

137,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Nombre des dents
25
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
152 mm
Diamètre extérieur
160.3 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Largeur de denture double
43.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1