Eriks

Disque à chaine ASA80A-2 Z=13

  • ERIKS:14432341
  • Fabricant:8054652067531
Image 1
Ajouter à la liste

30,80 €/ Unitéhors TVA

37,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-2
Nombre des dents
13
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
106.12 mm
Diamètre extérieur
117.7 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Largeur de denture double
43.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1