Eriks

Disque à chaine ASA80A-1 Z=24

  • ERIKS:14432262
  • Fabricant:8054652066428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,06 €/ Unitéhors TVA

50,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
24
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
145.94 mm
Diamètre extérieur
154.3 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1