Eriks

Disque à chaine ASA80A-1 Z=20

  • ERIKS:14432258
  • Fabricant:8054652066381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,13 €/ Unitéhors TVA

36,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
20
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
162.38 mm
Diamètre extérieur
173.9 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1