Eriks

Disque à chaine ASA60A-2 Z=76

  • ERIKS:14432339
  • Fabricant:8054652067500
Image 1
Ajouter à la liste

381,39 €/ Unitéhors TVA

461,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
76
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
460.99 mm
Diamètre extérieur
471.2 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1