Eriks

Disque à chaine ASA60A-2 Z=21

  • ERIKS:14432333
  • Fabricant:8054652067425
Image 1
Ajouter à la liste

30,77 €/ Unitéhors TVA

37,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
21
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
127.82 mm
Diamètre extérieur
136.2 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1