95,71 €/ Unitéhors TVA
115,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA60A-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA60A-1 |
Nombre des dents | 57 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 345.81 mm |
Diamètre extérieur | 356.1 mm |
Largeur de denture simple | 11.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |