Eriks

Disque à chaine ASA60A-1 Z=44

  • ERIKS:14432241
  • Fabricant:8054652066190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,91 €/ Unitéhors TVA

51,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
44
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1