Eriks

Disque à chaine ASA60A-1 Z=14

  • ERIKS:14432233
  • Fabricant:8054652066084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
14
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
85.61 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1