Eriks

Disque à chaine ASA60A-1 Z=13

  • ERIKS:14432232
  • Fabricant:8054652066077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
13
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
79.59 mm
Diamètre extérieur
87.9 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1