Eriks

Disque à chaine ASA50A-3 Z=44

  • ERIKS:14432389
  • Fabricant:8054652068194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,83 €/ Unitéhors TVA

146,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Nombre des dents
44
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Largeur de denture simple
8.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1