Eriks

Disque à chaine ASA50A-3 Z=41

  • ERIKS:14432387
  • Fabricant:8054652068170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,77 €/ Unitéhors TVA

127,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA50A-3
Nombre des dents
41
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Largeur de denture simple
8.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1