Eriks

Disque à chaine ASA40A-3 Z=76

  • ERIKS:14432382
  • Fabricant:8054652068088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

181,12 €/ Unitéhors TVA

219,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Nombre des dents
76
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
307.4 mm
Diamètre extérieur
314.1 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1