Eriks

Disque à chaine ASA40A-3 Z=45

  • ERIKS:14432378
  • Fabricant:8054652068040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,50 €/ Unitéhors TVA

78,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Nombre des dents
45
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
182.06 mm
Diamètre extérieur
189 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1