Eriks

Disque à chaine ASA40A-3 Z=40

  • ERIKS:14432377
  • Fabricant:8054652068033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,45 €/ Unitéhors TVA

62,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
161.87 mm
Diamètre extérieur
168 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1