Eriks

Disque à chaine ASA40A-3 Z=38

  • ERIKS:14432376
  • Fabricant:8054652068026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,10 €/ Unitéhors TVA

55,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-3
Nombre des dents
38
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
153.8 mm
Diamètre extérieur
159.9 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1